Eriks
FORMAT

FORMAT Roltap DIN374 TiN vorm C M8x1

  • ERIKS:23412579
  • Fabrikant:4317784257855
Image 1
Machineroltap met smeergroeven

Toepassing: voor metrische fijne schroefdraad volgens DIN 13. Zeer geschikt voor alle vervormbare staalsoorten zoals bouwstaal, automatenstaal, gehard staal, temperstaal, koudwerkstaal, warmwerkstaal, nitreerstaal, roestvast staal, aluminium, aluminium-legeringen, koper, koper-legeringen, messing en brons. Opmerking: tolerantieveld 6HX: de toevoeging „X“ geeft het tolerantiegebied buiten de norm aan met bijzondere geschiktheid van de draadtap voor overmaten, uiterst sterke en abrassieve materialen – bij een langere levensduur.

Opslaan in lijst

€ 58,49/ stukexcl. btw

€ 70,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
8
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co