Eriks
FORMAT

FORMAT Roltap DIN371 TiN vorm C 6GX M4

  • ERIKS:23412563
  • Fabrikant:4317784396165
Image 1
Machineroltappen

Uitvoering: met inlooplengte vorm C (2 – 3-gang-insnijding).

M3–M10 DIN 371 met versterkte schacht,
M12 – M16 DIN 376 met overloopschacht.

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Zeer geschikt voor alle vervormbare staalsoorten zoals bouwstaal, automatenstaal, gehard staal, temperstaal, koudwerkstaal, warmwerkstaal, nitreerstaal, roestvast staal, aluminium, aluminium-legeringen, koper, koper-legeringen, messing en brons.

Opmerking: tolerantieveld ISO 3/6G en 6HX met overmaat voor werkstukken die bij de bewerking de neiging hebben tot terugveren tijdens de bewerking, die worden gecoat of die bij het harden licht krimpen.

Opslaan in lijst

€ 31,18/ stukexcl. btw

€ 37,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
4
Spoed binnenschroefdraad
0.7 mm
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
63 mm
Asdiameter
4.5 mm
Vierkante kop
3.4 mm