Eriks
FORMAT

FORMAT Rolmaat staal 10mx13mm

  • ERIKS:14098507
  • Fabrikant:4317784504287
Image 1
Rolmaat FORMAT van gehard verenstaal, wit gelakt

Uitvoering: behuizing van schokbestendig kunststof, goede hantering door de grote, aan beide zijden te bevestigen slingerarm met parkeerstand. Meetbegin ca. 10 cm na de eindhaak. Het begin van de band is extra versterkt met een kunststof ommanteling.



Met zwarte, doorlopende mm-verdeling en rode meteraanduidingen. Ter bescherming tegen slijtage is de band met blanke lak afgewerkt.
Opslaan in lijst

€ 33,95/ stukexcl. btw

€ 41,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
10 m
Breedte
13 mm