Eriks
FORMAT

FORMAT Rolmaat glasvezel 10mx13mm

  • ERIKS:14098421
  • Fabrikant:4317784269902
Image 1
Rolmaat FORMAT van glasvezelversterkte kunststof

Uitvoering: behuizing van schokbestendig kunststof, goede hantering door de grote, aan beide zijden te bevestigen slingerarm met parkeerstand. Meetbegin ca. 10 cm na de eindhaak. Het begin van de band is extra versterkt met een kunststof ommanteling.



Band van zeer flexibele, glasvezelversterkte kunststof, geel met eenzijdige, zwarte cm-verdeling en rode meteraanduidingen. In droge toestand niet elektrisch geleidend.

Opslaan in lijst

€ 23,37/ stukexcl. btw

€ 28,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
10 m
Breedte
13 mm