Eriks
FORMAT

FORMAT Ringsteeksleutelset DIN3113A 10-30mm 10-delig

  • ERIKS:23068580
  • Fabrikant:4317784097161
Image 1
Ringsteeksleutelset, recht

Uitvoering: DIN 3113, ISO 3318, vorm A. Van chroom-vanadium-staal, gesmeed, mat verchroomd, ringzijde 15° gebogen, met stabiele schacht met dubbel-T-profiel.



Uitvoering: DIN 3113, ISO 3318, vorm A. Van chroom-vanadium-staal, gesmeed, mat verchroomd, ringzijde 15° afgebogen, met stroeve, ovale schacht. Wordt geleverd in kartonnen doos.
Opslaan in lijst

€ 35,21/ stukexcl. btw

€ 42,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Combination spanner set
Setuitvoering
Ringsteeksleutelset, 8-delig
Materiaal
Chroom vanadium
Totaal aantal gereedschappen
8
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Karton