Uitvoering: DIN 3113, ISO 3318, vorm B. Mat verchroomd, bekopening 15°. Wordt geleverd in kartonnen doos.
Van chroom-vanadium-staal, gesmeed. Ringzijde diep gebogen. Stroeve, ovale schacht.
€ 124,82/ stukexcl. btw
€ 151,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Combination spanner set |
Setuitvoering | Ringsteeksleutelset, 9-delig |
Materiaal | Chroom vanadium |
Totaal aantal gereedschappen | 9 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Verpakking | Karton |