Eriks
FORMAT

FORMAT Ringsteeksleutel set, Set van 9, Chroom vanadium, 4317784479493

  • ERIKS:12055291
  • Fabrikant:4317784479493
Image 1
Ringsteeksleutel, gebogen

Uitvoering: DIN 3113, ISO 3318, vorm B. Mat verchroomd, bekopening 15°. Wordt geleverd in kartonnen doos.



Van chroom-vanadium-staal, gesmeed. Ringzijde diep gebogen. Stroeve, ovale schacht.


Inhoud van de set: 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Opslaan in lijst

€ 78,34/ stukexcl. btw

€ 94,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Combination spanner set
Setuitvoering
Ringsteeksleutelset, 12-delig
Materiaal
Chroom vanadium
Totaal aantal gereedschappen
9
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Karton