Eriks
FORMAT

FORMAT Ringsteeksleutel set, Set van 6, Chroom vanadium

  • ERIKS:14572491
  • Fabrikant:4317784632560
Image 1
Ringsteeksleutelset, recht, in roltas

Uitvoering: DIN 3113, ISO 3318, vorm A. Van chroom-vanadium-staal, gesmeed, mat verchroomd, ringzijde 15° afgebogen, met stroeve, ovale schacht. Wordt geleverd in nylon roltas.
Opslaan in lijst

€ 14,21/ stukexcl. btw

€ 17,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Combination spanner set
Setuitvoering
Ringsteeksleutelset, 6-delig
Materiaal
Chroom vanadium
Totaal aantal gereedschappen
6
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Koffer