Eriks
FORMAT

FORMAT Ringsteeksleutel, 14 mm, Chroom vanadium

  • ERIKS:12055300
  • Fabrikant:4317784475136
Image 1
Ringsteeksleutel, gebogen

Uitvoering: DIN 3113, ISO 3318, vorm B. Van chroom-vanadium-staal, gesmeed, mat verchroomd, ringzijde diep gebogen, bekopening 15°, ring gepolijst, met stroeve, ovale schacht.
Opslaan in lijst

€ 4,07/ stukexcl. btw

€ 4,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Combination spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
VDE getest
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Norm
DIN 3113
Sleutelwijdte klein
14 mm
Sleutelwijdte groot
14 mm