Eriks
FORMAT

FORMAT Ringsteeksleutel, 12 mm, Chroom vanadium, 4317784097017

  • ERIKS:23068565
  • Fabrikant:4317784097017
Image 1
Ringsteeksleutel, recht

Uitvoering: DIN 3113, ISO 3318, vorm A. Van chroom-vanadium-staal, gesmeed, mat verchroomd, ringzijde 15° afgebogen, met stroeve, ovale schacht.
Opslaan in lijst

€ 1,47/ stukexcl. btw

€ 1,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Combination spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
VDE getest
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Norm
DIN 3113
Sleutelwijdte klein
12 mm
Sleutelwijdte groot
12 mm