Eriks
FORMAT

FORMAT Ringratel-steeksleutel set, Set van 5, Chroom vanadium, 4317784632881

  • ERIKS:14569654
  • Fabrikant:4317784632881
Image 1
Ringratel-steeksleutel, omschakelbaar, in set

Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, verchroomd. Exact getand ratelmechanisme met 72 tanden en een terugstelhoek van 5°. De ratelkop is 15° gebogen, bekopening 15°. De aanhaalmomenten overtreffen de specificaties volgens DIN 3113.
Opslaan in lijst

€ 92,05/ stukexcl. btw

€ 111,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Combination ratchet spanner set
Setuitvoering
Ringratel-steeksleutelset, 5-delig
Materiaal
Chroom vanadium
Totaal aantal gereedschappen
5
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Koffer