Eriks
FORMAT

FORMAT Ringratel-steeksleutel set, Set van 5, Chroom vanadium, 4317784538251

  • ERIKS:12739393
  • Fabrikant:4317784538251
Image 1
Ringratel-steeksleutelset

Uitvoering: van chroom-vanadium-staal. Verchroomd, rechte vorm. Exact vertand ratelmechanisme met 72 tanden en een terughaalhoek van 5°. Bekopening 15°. De draaikoppels overtreffen de richtlijnen volgens DIN 3110, ISO 3318.
Opslaan in lijst

€ 149,13/ setexcl. btw

€ 180,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Combination ratchet spanner set
Setuitvoering
Ringratel-steeksleutelset, 10-delig, 8
Materiaal
Chroom vanadium
Totaal aantal gereedschappen
5
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Koffer