Eriks
FORMAT

FORMAT Ring voor cirkelzaagblad 2,5mm 40/32

  • ERIKS:14569665
  • Fabrikant:4317784617611
Image 1
Precisiereductiering voor metaalcirkelzaagblad

Uitvoering: van speciale legering, vlak geslepen. Voor een maatvaste pasvorm, op de buitenrand gekarteld. Toepassing: voor het verminderen van de boring van metaalcirkelzaagbladen van Ø 40 mm naar Ø 32 mm.

Opslaan in lijst

€ 12,21/ stukexcl. btw

€ 14,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT