Eriks
FORMAT

FORMAT Ratelsleutelset recht 8-19mm 12-delig in metalen kist

  • ERIKS:14569657
  • Fabrikant:4317784638579
Image 1
Ringratel-steeksleutelset

Uitvoering: van chroom-vanadium-staal. Verchroomd, rechte vorm. Exact vertand ratelmechanisme met 72 tanden en een terughaalhoek van 5°. Bekopening 15°. De draaikoppels overtreffen de richtlijnen volgens DIN 3110, ISO 3318.
Opslaan in lijst

€ 256,57/ stukexcl. btw

€ 310,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT