Eriks
FORMAT

FORMAT Ratelsleutel recht 10mm

  • ERIKS:14098506
  • Fabrikant:4317784479110
Image 1
Ringratel-steeksleutel

Uitvoering: rechte vorm. Bekopening 15°. Nauwkeurig getand ratelmechanisme. De draaikoppels overtreffen de richtlijnen volgens DIN 3110, ISO 3318.



Van chroom-vanadium-staal, verchroomd. Met 72 tanden en een terugstelhoek van 5°.

Opslaan in lijst

8,60 €/ stukexcl. btw

10,41 €incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Sleutelwijdte
10 mm
Uitvoering vonkarm
Nee