Eriks
FORMAT

FORMAT Ratelset recht 8- 19mm extrakort 5-delig in roltas

  • ERIKS:14569655
  • Fabrikant:4317784632836
Image 1
Ringsteek-ratelsleutelset, extra kort

Uitvoering: van chroom-vanadium-staal. Verchroomd, rechte vorm. Exact getand ratelmechanisme met 72 tanden en een terugstelhoek van 5°. Bekopening 15°. De aanhaalmomenten overtreffen de specificaties volgens DIN 3110, ISO 3318. Wordt geleverd in nylon roltas.

Toepassing: ideaal voor krappe ruimtes.
Opslaan in lijst

€ 57,41/ stukexcl. btw

€ 69,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT