Uitvoering: van normaal staal, radius concaaf en convex, met maataanduiding op het dekblad. Oplopend in mm:
1,0 – 3 mm oplopend met 0,25 mm,
3,5 – 20 mm oplopend met 0,50 mm,
20,0 – 25 mm oplopend met 1,00 mm.
Toepassing: voor het controleren van in- en uitwendige radius.
€ 10,58/ stukexcl. btw
€ 12,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150