Eriks
FORMAT

FORMAT Radiussjabloon 16 blad 7,5-15mm

  • ERIKS:23422453
  • Fabrikant:4317784119245
Image 1
Radiussjabloon

Uitvoering: van normaal staal, radius concaaf en convex, met maataanduiding op het dekblad. Oplopend in mm:
1,0 – 3 mm oplopend met 0,25 mm,
3,5 – 20 mm oplopend met 0,50 mm,
20,0 – 25 mm oplopend met 1,00 mm.

Toepassing: voor het controleren van in- en uitwendige radius.

Opslaan in lijst

€ 12,70/ stukexcl. btw

€ 15,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Aantal Bladen
16