Eriks
FORMAT

FORMAT Radiusfrees Type N HSS-E DIN327, kort 6,00mm

  • ERIKS:23106151
  • Fabrikant:4317784088688
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Radiusfrees, kort, HSS Co8, DIN 327, blank

Uitvoering: HSS Co8, type N, 30°, met centrumsnede.

Toepassing: inzetbaar voor het frezen van halfcirkelvormige profielen. Als kopieer- en lijnfrees in matrijzenbouw te gebruiken.
Opslaan in lijst

€ 9,73/ stukexcl. btw

€ 11,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Radius kopieerfrees
Max. werklengte
8 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
52 mm
DIN-norm
327
Kopdiameter
6 mm