Eriks
FORMAT

FORMAT Radiusfrees lang DIN1889 HSSCo8 TiALN type N 7mm

  • ERIKS:12049273
  • Fabrikant:4317784466677
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Radiusfrees, lang, HSS Co8, TiAIN-coating

Uitvoering: is geschikt om mee te boren.

Toepassing: is te gebruiken voor het frezen van halfcirkelvormige profielen. In de matrijzenbouw te gebruiken als kopieer- en lijnfrees.



Lange uitvoering volgens DIN 1889.

Snijsnelheid ca. 50% hoger dan bij niet-gecoat gereedschap. Droge bewerking mogelijk. Snijsnelheid ca. 50% hoger dan bij ongecoat gereedschap. Droge bewerking mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 25,36/ stukexcl. btw

€ 30,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Radius kopieerfrees
Max. werklengte
16 mm
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
80 mm
DIN-norm
1889
Kopdiameter
7 mm