Eriks
FORMAT

FORMAT Radiusfrees kort FN VHM TiALN schacht HB Z2 8mm

  • ERIKS:23110100
  • Fabrikant:4317784217026
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-radiusfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: universele frees voor kopieerfreeswerkzaamheden. Beperkt te gebruiken voor duik-, proces-, omtrek-, lijn- en groeffrezen.



Uitvoering: is geschikt om mee te boren.

Toepassing: universele frees voor kopieerfreeswerkzaamheden. Te gebruiken voor duik-, proces-, omtrek-, lijn- en groeffrezen.
Opslaan in lijst

€ 40,25/ stukexcl. btw

€ 48,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Radius kopieerfrees
Max. werklengte
12 mm
Asdiameter
8 mm
Totale lengte
58 mm
DIN-norm
6535-HB
Kopdiameter
8 mm