Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.
Toepassing: universele frees voor kopieerfreeswerkzaamheden. Beperkt te gebruiken voor duik-, proces-, omtrek-, lijn- en groeffrezen.
€ 22,91/ stukexcl. btw
€ 27,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Radius kopieerfrees |
Max. werklengte | 5 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Totale lengte | 50 mm |
DIN-norm | 6535-HB |
Kopdiameter | 3 mm |