Eriks
FORMAT

FORMAT Radiusfrees kort FN VHM TiALN schacht HA 30grad. Z2 4mm

  • ERIKS:12050064
  • Fabrikant:4317784468589
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-radiusfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor kopieerfrezen. De verjongde hals maakt een optimale reikwijdte van het gereedschap mogelijk en is daarmee geschikt voor toepassingen in de matrijzenbouw. Door gebruik te maken van MMS of luchtkoeling wordt de levensduur verlengd. Het gereedschap kan naar keuze met gekantelde of met rechte spindel worden gebruikt.
Geschikt voor HSC-bewerkingen tot 70 HRC .
Opslaan in lijst

€ 44,78/ stukexcl. btw

€ 54,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Vingerbolkopfrees
Max. werklengte
5 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
60 mm
DIN-norm
DIN 6535-HA
Kopdiameter
4 mm