Uitvoering: is geschikt om mee te boren.
Toepassing: is te gebruiken voor het frezen van halfcirkelvormige profielen. In de matrijzenbouw te gebruiken als kopieer- en lijnfrees.
€ 17,93/ stukexcl. btw
€ 21,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Radius kopieerfrees |
Max. werklengte | 8 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Totale lengte | 52 mm |
DIN-norm | 327 |
Kopdiameter | 6 mm |