Uitvoering: is geschikt om mee te boren.
Toepassing: is te gebruiken voor het frezen van halfcirkelvormige profielen. In de matrijzenbouw te gebruiken als kopieer- en lijnfrees.
€ 130,81/ stukexcl. btw
€ 158,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Radius kopieerfrees |
Max. werklengte | 26 mm |
Asdiameter | 25 mm |
Totale lengte | 102 mm |
DIN-norm | 1889 |
Kopdiameter | 30 mm |