Eriks
FORMAT

FORMAT Radiusfrees kort DIN327 HSSCo8 TiALN type N 25mm

  • ERIKS:12049266
  • Fabrikant:4317784466608
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Radiusfrees, kort, HSS Co8, DIN 327, TiAIN-coating

Uitvoering: is geschikt om mee te boren.

Toepassing: is te gebruiken voor het frezen van halfcirkelvormige profielen. In de matrijzenbouw te gebruiken als kopieer- en lijnfrees.



Snijsnelheid ca. 50% hoger dan bij niet-gecoat gereedschap. Droge bewerking mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 76,04/ stukexcl. btw

€ 92,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Radius kopieerfrees
Max. werklengte
26 mm
Asdiameter
25 mm
Totale lengte
102 mm
DIN-norm
1889
Kopdiameter
25 mm