Eriks
FORMAT

FORMAT Radiusfrees kort DIN327 HSSCo8 TiALN type N 10mm

  • ERIKS:23106296
  • Fabrikant:4317784360760
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Radiusfrees, kort, HSS Co8, DIN 327, TiAIN-coating

Uitvoering: is geschikt om mee te boren.

Toepassing: is te gebruiken voor het frezen van halfcirkelvormige profielen. In de matrijzenbouw te gebruiken als kopieer- en lijnfrees.



Snijsnelheid ca. 50% hoger dan bij niet-gecoat gereedschap. Droge bewerking mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 28,12/ stukexcl. btw

€ 34,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Radius kopieerfrees
Max. werklengte
13 mm
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
63 mm
DIN-norm
327
Kopdiameter
10 mm