Eriks
FORMAT

FORMAT Radiusfrees FN VHM TiALN schacht HA Z2 6mm

  • ERIKS:12049975
  • Fabrikant:4317784471589
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-radiusfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor kopieerfrezen. Geschikt voor HSC-bewerkingen tot 62 HRC.
Opslaan in lijst

€ 36,64/ stukexcl. btw

€ 44,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Radius kopieerfrees
Max. werklengte
12 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
90 mm
DIN-norm
DIN 6535-HA
Kopdiameter
6 mm