Eriks
FORMAT

FORMAT Radiusfrees FN VHM TiALN schacht HA Z2 5mm

  • ERIKS:12049974
  • Fabrikant:4317784471572
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-radiusfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor kopieerfrezen. Geschikt voor HSC-bewerkingen tot 62 HRC.
Opslaan in lijst

€ 32,45/ stukexcl. btw

€ 39,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Radius kopieerfrees
Max. werklengte
10 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
80 mm
DIN-norm
DIN 6535-HA
Kopdiameter
5 mm