Eriks
FORMAT

FORMAT Radiusfrees FN VHM TiALN schacht HA Z2 20mm

  • ERIKS:12049984
  • Fabrikant:4317784471671
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-radiusfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor kopieerfrezen. Geschikt voor HSC-bewerkingen tot 62 HRC.
Opslaan in lijst

€ 283,34/ stukexcl. btw

€ 342,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Radius kopieerfrees
Max. werklengte
38 mm
Asdiameter
20 mm
Totale lengte
160 mm
DIN-norm
DIN 6535-HA
Kopdiameter
20 mm