Eriks
FORMAT

FORMAT Radiusfrees FN VHM TiALN schacht HA Z2 10mm

  • ERIKS:12049979
  • Fabrikant:4317784471626
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-radiusfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor kopieerfrezen. Geschikt voor HSC-bewerkingen tot 62 HRC.
Opslaan in lijst

€ 90,39/ stukexcl. btw

€ 109,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Radius kopieerfrees
Max. werklengte
18 mm
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
100 mm
DIN-norm
DIN 6535-HA
Kopdiameter
10 mm