Uitvoering: DIN ISO 5745. In olie gehard en getemperd. Kop verchroomd, vlak-ronde, rechte bekken, grijpvlakken getand, snijkanten extra inductief gehard (61 HRC). Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.
Toepassing: voor grijp-, buig- en knipwerkzaamheden in de fijnmechanica.
Van speciaal gereedschapsstaal. Bekken met drie groeven en een brandergat om rond materiaal te trekken en gevoelige werkstukken vast te pakken en vast te houden.
€ 22,17/ stukexcl. btw
€ 26,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Lengte | 200 mm |
Vorm | Rechte bek |
Greepuitvoering | 2-componenten |
VDE getest | Nee |