Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, verchroomd. Exact vertand ratelmechanisme met 72 tanden en een terughaalhoek van slechts 5°. De sleutels beschikken over 4 sleutelwijdtes in één sleutel. De aanhaalmomenten overtreffen de specificaties volgens DIN 3110, ISO 3318.
€ 25,14/ stukexcl. btw
€ 30,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Ratchet Ring Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 10 x 13/17 x 19 mm |
Type | Ratelringsleutel |
Gebogen | 5° |
VDE getest | Nee |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 230 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |