Eriks
FORMAT

FORMAT Puntboor NC VHM TiALN DIN6535 schacht HB 142grad. 6mm

  • ERIKS:23409121
  • Fabrikant:4317784395052
Image 1
VHM-NC-centreerboor met cil. schacht, 142°, TiAIN-coating

Uitvoering: VHM (K10/K20), type N, volgens fabrieksnorm.
Zeer stabiel model, profielgeslepen, rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt en smalle dwarssnede. Zonder verdunning, met een vrijloophoek van 12°/30° Zijspaanhoek kleiner dan normaal, kerndikte aanzienlijk kleiner dan normaal en spiraalhoek normaal. Vanaf Ø 6 mm met meeneemvlak volgens DIN 6535-HB.
Ø-tolerantie:    tot Ø 10 mm = h6,
    vanaf Ø 10 mm: snijtolerantie = h8.



Uitvoering:
142° – voor aangrijping van de hoofdsnijkant van de volgende spiraalboor.

Speciaal voor positie-nauwkeurig en snel aanboren op NC-machines en kaliberboormachines. Geschikt voor het centreren en afschuinen van tapgaten in één bewerking. Alleen geschikt voor aanboren. Vooral geschikt voor zeer sterke staalsoorten, gegoten staal, grijs gietijzer, gehard gietijzer, mangaan-hardstaal, CrNi-staalsoorten, brons, licht- en ferrometalen.
Opslaan in lijst

€ 40,21/ stukexcl. btw

€ 48,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
6 mm
Snijlengte
16 mm
Totale lengte
66 mm
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
6535-HB
Type
Centreerboor
Tophoek
142 °
Materiaal
Hardmetaal