Uitvoering: VHM (K10/K20), type N, volgens fabrieksnorm.
Zeer stabiel model, profielgeslepen, rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt en smalle dwarssnede. Zonder verdunning, met een vrijloophoek van 12°/30° Zijspaanhoek kleiner dan normaal, kerndikte aanzienlijk kleiner dan normaal en spiraalhoek normaal. Vanaf Ø 6 mm met meeneemvlak volgens DIN 6535-HB.
Ø-tolerantie: tot Ø 10 mm = h6,
vanaf Ø 10 mm: snijtolerantie = h8.
€ 190,02/ stukexcl. btw
€ 229,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 16 mm |
Snijlengte | 37 mm |
Totale lengte | 115 mm |
Opnamesysteem | Weldon |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 6535-HB |
Type | Centreerboor |
Tophoek | 142 ° |
Materiaal | Hardmetaal |