Eriks
FORMAT

FORMAT Puntboor NC lang DIN1835 HSSCo5 TiN vorm B90grad. cilinderschacht 12,0mm

  • ERIKS:14569613
  • Fabrikant:4317784559577
Image 1
NC-centreerboor met cil. schacht, lang

Uitvoering:profielgeslepen, rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt en smalle dwarssnijkant. Met een vrijloophoek van 12°/30°. Zijspaanhoek kleiner dan normaal, kerndikte aanzienlijk kleiner dan normaal en spiraalhoek normaal.
Vanaf Ø 6 mm met meeneemvlak volgens DIN 1835-B Ø-tolerantie: h6.

Toepassing: voor positienauwkeurig boren. Geschikt voor het centreren en afschuinen van tapgaten in één bewerking.
Opslaan in lijst

€ 46,05/ stukexcl. btw

€ 55,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT