Eriks
FORMAT

FORMAT Puntboor NC DIN1835 HSSCo5 vorm B 90grad. cilinderschacht 5,0mm

  • ERIKS:23409047
  • Fabrikant:4317784129244
Image 1
NC-centreerboor cil. Schacht, 90° blank

Uitvoering: zeer stabiel model, met nauwkeurig geslepen punt en smalle dwarssnijkant. Met een vrijloophoek van 12°/30°. Vanaf Ø 6 mm met meeneemvlak volgens DIN 1835-B. Ø-tolerantie: h6. Toepassing: speciale boor voor positienauwkeurig en snel aanboren op NC-machines, kaliberboormachines, evenals kapitaalintensieve boormachines, voor centreren en afschuinen van tapgaten in één bewerking.

Opslaan in lijst

€ 3,44/ stukexcl. btw

€ 4,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
5 mm
Totale lengte
60 mm
Type
Centreerboor