Uitvoering: zeer stabiel model, met nauwkeurig geslepen punt en smalle dwarssnijkant. Met een vrijloophoek van 12°/30°. Vanaf Ø 6 mm met meeneemvlak volgens DIN 1835-B. Ø-tolerantie: h6. Toepassing: speciale boor voor positienauwkeurig en snel aanboren op NC-machines, kaliberboormachines, evenals kapitaalintensieve boormachines, voor centreren en afschuinen van tapgaten in één bewerking.
€ 3,02/ stukexcl. btw
€ 3,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 4 mm |
Snijlengte | 12 mm |
Totale lengte | 55 mm |
Opnamesysteem | Weldon |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 1835-B |
Type | Centreerboor |
Tophoek | 90 ° |
Materiaal | HSS-co |