Uitvoering: zeer stabiel model, profielgeslepen, rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt en smalle dwarssnijkant. Met een vrijloophoek van 12°/30°. Zijspaanhoek kleiner dan normaal, kerndikte aanzienlijk kleiner dan normaal en spiraalhoek normaal. Vanaf Ø 6 mm met meeneemvlak volgens DIM 1835-B Ø-tolerantie: h6. Toepassing: spiraalboor voor het voor positienauwkeurig aanboren. Geschikt voor het centreren en afschuinen van tapgaten in één bewerking.
€ 2,64/ stukexcl. btw
€ 3,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 3 mm |
Snijlengte | 12 mm |
Totale lengte | 46 mm |
Opnamesysteem | Weldon |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 1835-B |
Type | Centreerboor |
Tophoek | 120 ° |
Materiaal | HSS-co |