Eriks
FORMAT

FORMAT Puntboor NC DIN1835 HSSCo5 TiN vorm B 90grad.cilinderschacht 12,0mm

  • ERIKS:23409067
  • Fabrikant:4317784206372
Image 1
NC-centreerboor cil. Schacht, 90°, TIN-coating

Uitvoering: zeer stabiel model, met nauwkeurig geslepen punt en smalle dwarssnijkant. Met een vrijloophoek van 12°/30°.
Vanaf Ø 6 mm met meeneemvlak volgens DIN 1835-B. Ø-tolerantie: h6.

Toepassing: speciale boor voor positienauwkeurig en snel aanboren op NC-machines, kaliberboormachines, evenals kapitaalintensieve boormachines, voor centreren en afschuinen van tapgaten in één bewerking.

Opslaan in lijst

€ 19,09/ stukexcl. btw

€ 23,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
12 mm
Totale lengte
102 mm
Type
Centreerboor