Eriks
FORMAT

FORMAT Puntboor NC DIN1835 HSSCo5 TiN vorm B 120grad. cilinderschacht 10,0mm

  • ERIKS:23409073
  • Fabrikant:4317784206433
Image 1
NC-centreerboor cil. Schacht, 120°, TIN-coating

Uitvoering: zeer stabiel model, profielgeslepen, rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt en smalle dwarssnijkant. Met een vrijloophoek van 12°/30°. Zijspaanhoek kleiner dan normaal, kerndikte aanzienlijk kleiner dan normaal en spiraalhoek normaal.
Vanaf Ø 6 mm met meeneemvlak volgens DIM 1835-B Ø-tolerantie: h6.

Toepassing: spiraalboor voor het voor positienauwkeurig aanboren. Geschikt voor het centreren en afschuinen van tapgaten in één bewerking.

Opslaan in lijst

€ 15,53/ stukexcl. btw

€ 18,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
10 mm
Totale lengte
89 mm
Type
Centreerboor