Eriks
FORMAT

FORMAT Precisie-voelermaat 8 blad 0,05-0,50mm

  • ERIKS:23422460
  • Fabrikant:4317784287036
Image 1
Precisie-voelermaat

Uitvoering: afzonderlijk met maatopschrift, taps toelopend in een hoogglans vernikkelde schaalverdeling, met vergrendelingsmoer.

Toepassing: voor het controleren van tussenruimtes, contactafstanden enz.



Bladen van gehard verenstaal, afzonderlijk met maatopschrift, taps toelopend in hoogglans vernikkelde schaalverdeling, met vergrendelingsmoer.
Opslaan in lijst

€ 2,15/ stukexcl. btw

€ 2,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Klinglengte
100 mm
Aantal Bladen
8
Meetbereik onderwaarde
0.05 mm
Meetbereik bovenwaarde
0.5 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Magnetisch
Ja