Uitvoering: afzonderlijk met maatopschrift, taps toelopend in een hoogglans vernikkelde schaalverdeling, met vergrendelingsmoer.
Toepassing: voor het controleren van tussenruimtes, contactafstanden enz.
€ 8,17/ stukexcl. btw
€ 9,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Klinglengte | 100 mm |
Aantal Bladen | 21 |
Meetbereik onderwaarde | 0.05 mm |
Meetbereik bovenwaarde | 2 mm |
Materiaal | Koolstofstaal |
Magnetisch | Ja |