Uitvoering: afzonderlijk met maatopschrift, taps toelopend in een hoogglans vernikkelde schaalverdeling, met vergrendelingsmoer.
Toepassing: voor het controleren van tussenruimtes, contactafstanden enz.
€ 4,51/ stukexcl. btw
€ 5,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Klinglengte | 100 mm |
Aantal Bladen | 20 |
Meetbereik onderwaarde | 0.05 mm |
Meetbereik bovenwaarde | 1 mm |
Materiaal | Koolstofstaal |
Magnetisch | Ja |