Eriks
FORMAT

FORMAT Precisie-voelermaat 20 blad 0,05-1mm messing

  • ERIKS:23422464
  • Fabrikant:4317784287050
Image 1
Precisie-voelermaat, antimagnetisch

Uitvoering: afzonderlijk met maatopschrift, taps toelopend in een hoogglans vernikkelde schaalverdeling, met vergrendelingsmoer.

Toepassing: voor het controleren van tussenruimtes, contactafstanden enz.



Bladen van messing, afzonderlijk met maatopschrift, taps toelopend, met vergrendelingsmoer.
Opslaan in lijst

€ 19,80/ stukexcl. btw

€ 23,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Klinglengte
100 mm
Aantal Bladen
20
Meetbereik onderwaarde
0.05 mm
Meetbereik bovenwaarde
1 mm
Materiaal
Messing
Magnetisch
Nee