Eriks
FORMAT

FORMAT Precisie-voelermaat 13 blad 0,05-1mm

  • ERIKS:23422461
  • Fabrikant:4317784099141
Image 1
Precisie-voelermaat

Uitvoering: afzonderlijk met maatopschrift, taps toelopend in een hoogglans vernikkelde schaalverdeling, met vergrendelingsmoer.

Toepassing: voor het controleren van tussenruimtes, contactafstanden enz.



Bladen van gehard verenstaal, afzonderlijk met maatopschrift, taps toelopend in hoogglans vernikkelde schaalverdeling, met vergrendelingsmoer.
Opslaan in lijst

€ 2,77/ stukexcl. btw

€ 3,35incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Klinglengte
100 mm
Aantal Bladen
13
Meetbereik onderwaarde
0.05 mm
Meetbereik bovenwaarde
1 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Magnetisch
Ja