Eriks
FORMAT

FORMAT Precisie-raamwaterpas 150mm/0,05mm/m

  • ERIKS:23422815
  • Fabrikant:4317784288347
Image 1
Precisie machine-richtwaterpas

Uitvoering: van speciaal-grijs gietijzer, met prismatische zool en fijn geslepen meetvlakken. De langs- en dwarslibel zijn van speciaal glas en met ethylether gevuld. De langslibel is spanningsvrij gelagerd en kan d.m.v. een stelschroef zonder demontage moeiteloos en spelingsvrij in de 0-positie worden nagesteld. Met geïsoleerde grepen en stofafdekking.

Leveringsomvang: in houten cassette.

Toepassing: voor het uitrichten van horizontale assen en oppervlakken.
:
DIN 877 klasse 2
met normaal gevoelige langslibel 0,4 mm/m.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
1500 mm