Eriks
FORMAT

FORMAT Precisie-pincet roestvrij spits 130mm

  • ERIKS:12055793
  • Fabrikant:4317784475433
Image 1
Precisie-pincet, puntvormig

Uitvoering: met bijzonder smalle punten en gladde grijpvlakken.

Toepassing: voor fijn montagewerk.



Van roestvrij, antimagnetisch en zuurbestendig RVS.
Met speciale punt voor een goede houvast, gepolijst.

Opslaan in lijst

€ 13,30/ stukexcl. btw

€ 16,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
130 mm
Anti-magnetisch
Ja
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)