Eriks
FORMAT

FORMAT Precisie-meetklok stootbestendig D58mm

  • ERIKS:23421346
  • Fabrikant:4317784099202
Image 1
Precisiemeetklok, schokbestendig, FORMAT

Uitvoering: met stootbescherming, meetstift en spanschacht (Ø 8 mm h6) van duurzaam roestvrij staal, meetstift gepolijst. Wordt in kunststof cassette geleverd.



Uiterst schokbestendig door een geavanceerd stootbeschermingswieltje dat het gevaar voor beschadiging van de tanden vermindert.

Opslaan in lijst

€ 77,58/ stukexcl. btw

€ 93,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Meetbereik
van 0 tot 10 mm
Digitale indicatie
Nee