Eriks
FORMAT

FORMAT Precisie-meetklok M2/50T D58mm/50mm

  • ERIKS:12596339
  • Fabrikant:4317784509640
Image 1
Meetklok met groot meetbereik, FORMAT

Uitvoering: meetstift en spanschacht (Ø 8 mm h6, bij een meetbereik van 100 mm Ø 10 mm h6) van duurzaam roestvrij staal, meetstift gepolijst. De essentiële onderdelen van het meetsysteem zijn in robijn gelagerd. Wordt in etui geleverd.



Met concentrische millimeterweergave.

Opslaan in lijst

€ 230,69/ stukexcl. btw

€ 279,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Meetbereik
van 0 tot 50 mm